• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Moduł mocujący stały, dla typu: 0

Nr art.: 361105 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
długość L 100 mm
szerokość B 100 mm
wysokość H 108 mm
H1 85 mm
masa 4,5 kg
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Elementy mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361105 0
EAN / GTIN 4045197848932
Numer producenta 361105 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane.
Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciona nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzane nr 361123361137.

Pasuje do:

Szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119 i szczęki nasadzane nr 361123361138.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętak płaski 6-kątny z uchwytem poprzecznym nr 627424 wielk. 5 i klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 120.

Wskazówka:

Do śrub mocujących potrzebują Państwo wkładki 6-kątnej do wkrętaka (Typ 0 = SW8, Typ 1, 1S+2 = SW10).
Do śrub mocujących potrzeba zestawu wkrętaków SW5.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Xpent" Zobacz wszystkie