Szczęka nasadowa Gripp jednoczęściowa, dla typu: 100GS

Nr art.: 361123 100GS
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 100 mm
wysokość szczęk h 40 mm
wysokość h1 5 mm
wysokość h2 5 mm
długość szczęk l 60 mm
długość l1 3 mm
długość l2 3 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361123 100GS
EAN / GTIN 4045197985934
Numer producenta 361123 100GS
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stopień mocowania o wysokości 5 mm i 3 mm powierzchni przyłożenia.

Zastosowanie:

Idealna do trudnych prac frezarskich.

Pasuje do:

zestawów imadeł 5-osiowych 361100 i modułów mocujących nr 361110.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.

Wskazówka:

Typ GS ze stopniem przyczepnym i gładkim stopniem mocowania