• Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

Płyta adaptera do szczęk nasadzanych Xpent stała, do szczęk o szerokości b: 125mm

Nr art.: 361298 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szerokości b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Płyta adaptera
Długość L 88 mm
Wysokość H 18 mm
Szerokość B 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361298 125
EAN / GTIN 4062406090296
Numer producenta 361298 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane. Wraz ze śrubami mocującymi.

Zaleta:

Istniejące dociski NC marki GARANT lub Allmatic można stosować ze szczękami nasadzanymi i wysuniętymi Xpent.

Zastosowanie:

Do mocowania szczęk nasadzanych Xpent.

Materiał:

Stal hartowana

Pasuje do:

Szczęki nasadowe nr 361123361134.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Xpent" Zobacz wszystkie