{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Xpent | |
| długość L | 100 mm | |
| szerokość B | 100 mm | |
| wysokość H | 108 mm | |
| H1 | 85 mm | |
| masa | 4,5 kg | |
| Pasujące do kodu barwnego | Xpent0 | |
| Rodzaj produktu | Elementy mocujące |
| Numer artykułu | 361110 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197848949 | |
| Numer producenta | 361110 0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |