Łapki zaciskowe, Typ: CS0

Nr art.: 361165 CS0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
139 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
Oznaczenie producenta CS0
Długość L 56 mm
Szerokość B 50 mm
Szerokość szczeliny montażowej B2 16,5 mm
Długość szczeliny montażowej L2 18 mm
Wysokość przesunięcia H1 8 mm
Maks. wysokość mocowania h 16 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361165 CS0
EAN / GTIN 4045197849342
Numer producenta 361165 CS0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

szyny podstawowej nr 361115.
Xtric 125