Szyna podstawowa, Typ: 360

Nr art.: 361115 360
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
długość L 362 mm
szerokość B 100 mm
wysokość H 40 mm
masa 8,5 kg
Liczba otworów ZC 2
Pasujące do kodu barwnego Xpent0
Rodzaj produktu Przyrząd ustawczy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361115 360
EAN / GTIN 4045197848956
Numer producenta 361115 360
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Całkowicie hartowana i szlifowana. Laserowo wycięta skala to wstępnego ustawienia modułów mocujących. Boczna nakrętka do łap zaciskowych i rowki poprzeczne do ustawienia na stole maszynowym.
Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciona nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzane nr 361123361137.

Pasuje do:

modułów mocujących nr 361105-361110.

Wyp. dodatkowe:

Łapy zaciskowe nr 361165, płyta adaptera do GARANT ZeroClam, nr 361170, bolce mocujące nr 360025 wielk. 18M16 i wielk. 18M16/138.

Wskazówka:

Od wielk. 650 dostępne są otwory GARANT ZeroClamp na zamówienie.
Odpowiednie kamienie zob. nr 375365.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Xpent" Zobacz wszystkie