Szybkowymienna płyta adaptera do Xpent, do szczęk o szerokości b: 125mm

Nr art.: 361137 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szerokości b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
wysokość h 20,5 mm
długość l 66 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent1-2
Rodzaj produktu Płyta adaptera

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361137 125
EAN / GTIN 4062406745554
Numer producenta 361137 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane. Wraz ze śrubami mocującymi.

Zaleta:

Istniejące dociski NC marki GARANT lub Allmatic można stosować ze szczękami nasadzanymi i wysuniętymi Xpent.

Zastosowanie:

Do mocowania szczęk nasadzanych Xtrice wielk. 125 w Xpent wielk. 1S, 1 oraz 2.

Materiał:

Stal hartowana

Pasuje do:

Szczęki nasadzane Xtric nr 363010363045 w wielk. 125.

Wskazówka:

Brak możliwości zwiększenia szerokości mocowania poprzez obracanie kolumny mocującej w połączeniu z płytą adaptera.
Uwaga: maks. 72 Nm = 32 kN.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Xpent" Zobacz wszystkie