Moduł mocujący mobilny, dla typu: 0

Nr art.: 361110 0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
Długość całkowita min. L 100 mm
Szerokość całkowita B 100 mm
Wys. całkowita H 108 mm
Wersja mechanicznie
Masa 4,5 kg
Powierzchnia hartowane; wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Imadła

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361110 0
EAN / GTIN 4045197848949
Numer producenta 361110 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane.
Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105−361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciona nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzane nr 361123−361137.

Pasuje do:

Szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119 i szczęki nasadzane nr 361123−361138.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętak płaski 6-kątny z uchwytem poprzecznym nr 627424 wielk. 5 i klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 120.

Wskazówka:

Do śrub mocujących potrzeba zestawu wkrętaków SW5.