• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Uniwersalne szczęki nasadzane do Xpent, do szczęk o szerokości b: 125mm

Nr art.: 361138 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szerokości b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość szczęk h 45 mm
długość szczęk l 68 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent1-2
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361138 125
EAN / GTIN 4067263109136
Numer producenta 361138 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stopnie mocowania o wysokości 3 mm i powierzchni przyłożenia 3 mm. Ze stopniem przyczepnym i gładkim stopniem mocowania. Hartowane i szlifowane. Wraz ze śrubami mocującymi.

Zastosowanie:

Do szybkiego zwiększania rozstawu Xpent nr 361100 wielk. 1–2

Materiał:

Stal hartowana.

Pasuje do:

Xpent nr 361100 wielk. 1–2

Wskazówka:

W przypadku użycia tych szczęk można zwiększyć zakres mocowania o 108 mm bez obracania kolumn. Szczękę stałą Xpent nr 361100 można poluzować przy obróconej uniwersalniej szczęce nasadzanej nr 361138 tylko przy użyciu narzędzia nasadzanego nr 361139.