Imadła NC ze wspomaganiem siły mocowania HD, wersja LC, Typ: 125

Nr art.: 360510 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 125
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
maks. siła mocująca do 40 kN
masa 34 kg
Długość całkowita L 446 mm
długość korpusu a 398 mm
zakres mocowania b 0 mm - 182 mm
wysokość korpusu c - 0,02 100 mm
zakres mocowania d 131 mm - 313 mm
wysokość szczęk h 39,5 mm
rowek wzdłużny l H7 20 mm
m 180 mm
rowek poprzeczny n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem LC-GARANT
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360510 125
EAN / GTIN 4250364401500
Numer producenta 360510 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Niewielkie gabaryty, optymalny stosunek zakresu mocowania do długości całkowitej. Kontrola wzrokowa siły mocowania dzięki 4 znacznikom pierścieniowym. Maksymalna siła mocowania powtarzalna dzięki wbudowanemu stałemu ogranicznikowi.
  • Bardzo sztywna konstrukcja korpusu z żeliwa sferoidalnego, szlifowana strona górna i dolna, dokładność złożenia 0,02 mm.
  • Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp rozmiar 200 mm.

Cecha:
  • zatrzaskowy system szybkiej wymiany listew / szczęk stopniowych. Krótkie czasy przezbrajania i duża elastyczność
  • wrzeciono azotowane i całkowicie obudowane (większa niezawodność działania, lepsza ochrona przed wiórami, minimalny nakład na czyszczenie).

Zastosowanie:

Uniwersalny system mocowania do centrów obróbczych.

W dostawie:

2 szczęki stopniowe, 1 korbka ręczna, 4 łapy mocującei 1 klucz trzpieniowy.

Wyp. dodatkowe:

Wskazówka:

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Urządzenie może być używane wyłącznie do mocowania stabilnych detali.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Za pomocą urządzenia nie wolno mocować elastycznych detali.
  • Mocowanie poprzez obracanie korbą w lewo jest niedozwolone.