NC nagy szorítóerejű gépsatu LC változat, Típus: 125

Cikkszám: 360510 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 125
Kivitel Nullponti befogórendszer
Max. szorítóerő 40 kN
Súly 34 kg
Teljes hossz L 446 mm
Alaptest hossza a 398 mm
Befogási tartomány b 0 mm - 182 mm
Alaptest magassága c −0,02 100 mm
Befogási tartomány d 131 mm - 313 mm
Pofamagasság h 39,5 mm
Hosszanti horony l H7 20 mm
m 180 mm
Kereszthorony n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz LC-GARANT
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360510 125
EAN / GTIN 4250364401500
Gyártó száma 360510 125
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Kis szerkezeti méretek; optimális befogható tartomány / teljes hossz arány. A szorítóerő 4 gyűrűjelöléssel szemmel ellenőrizhető. A maximális szorítóerő az integrált fix ütközővel reprodukálható.
  • Különösen merev gömbgrafitos öntvény alaptest, felül és alul köszörült; 0,02 mm párosítási pontosság.
  • 25H6 M10 furatok 200-as raszterméretű nullponti befogórendszerhez.

Jellemzők:
  • Bepattintós gyorscsere rendszer lépcsős előtétekhez/pofákhoz. Rövid átszerelési idő és nagyfokú rugalmasság.
  • Teljesen tokozott és nitridált orsó (fokozott működési biztonság, optimális forgácsvédelem, minimális tisztítási igény).

Felhasználás:

Univerzális befogó rendszer megmunkálóközpontokhoz.

Tartalom:

2 db lépcsős pofa, 1 db kézi forgatókar, 4 db szorítókarom és 1 csapkulcs.

Opcionális tartozék:

  • A beállító és rögzítő készletet lásd a 360530 sz. alatt.
  • A munkadarab ütközőt és tartalék hajtókart lásd a 360555; 352650 és 360800 sz. alatt.
  • Kézi forgatókar hosszabbítót lásd a 360850 sz. alatt.
  • Szorítópofákat lásd a 361380 − 361770 és 362390362600 sz. alatt is.
  • Tartalék lépcsős pofákat lásd a 361400; 361420, ill. 361295; 361296. sz. alatt.
  • Befogócsap 360025 sz.
  • Adapterlapok a 361293 és 361294 sz. 125 méretű Xtrix pofa gyorscserélőhöz.
  • 361297 sz. és 361298 sz. 125 méretű lefúvató adapterlapokhoz.

Figyelem:

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Gerät darf nur zum Spannen von festen Werkstücken verwendet werden.

Sachwidriger Einsatz
  • Elastische Werkstücke dürfen nicht mit dem Gerät gespannt werden.
  • Das Spannen durch links-drehendes Kurbeln ist unzulässig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek