Szczęka wysunięta Gripp, do szczęk o szer.: 125mm

Nr art.: 362390 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szer. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do szczęk o szerokości 125 mm
szerokość szczęk b 12 mm
wysokość szczęk h 20 mm
Pasujące do kodu barwnego TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-GARANT; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362390 125
EAN / GTIN 4045197967893
Numer producenta 362390 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duża precyzja w mocowaniu. Dodatkowe szczęki poszerzają wielokrotnie zakres zastosowania imadeł. Zoptymalizowany kształt zęba zapewnia duże siły trzymania.