NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas modelis LC 125

Prekės Nr.: 360510 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 125
Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Užspaudimo jėga iki maks. 40 kN
Svoris 34 kg
Bendras ilgis L 446 mm
Korpuso ilgis a 398 mm
Užveržimo ribos b 0 mm - 182 mm
Korpuso aukštis c −0,02 100 mm
Užspaudimo ribos d 131 mm - 313 mm
Žiaunų aukštis h 39,5 mm
Išilginis griovelis I H7 20 mm
m 180 mm
Skersinis griovelis n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas LC-GARANT
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360510 125
EAN / GTIN 4250364401500

Aprašymas

Modelis:

  • Maži konstrukciniai matmenys, optimalus užspaudimo pločio / viso ilgio santykis. Užspaudimo jėga optiškai kontroliuojama 4 žiedinėmis žymomis. Maksimalus užspaudimo slėgis pasiekiamas integruotufiksatoriumi.
  • Tvirtas korpusas iš specialaus ketaus, viršutinė ir apatinė pusės šlifuotos, ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
  • Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai, atstumas 200 mm.

Požymis:
  • Click greitojo keitimo sistema pakopinėms plokštelėms / lūpoms. Trumpesnis montavimo laikas ir didesnis lankstumas.
  • Įazotintas, kapsule apsaugotas suklys, (patobulinta apsauga nuo drožlių, lengviau valyti).

Paskirtis:

Universali užspaudimo sistema apdirbimo centrams.

Tiekiama:

Su 2 pakopinėmis lūpomis, 1 sukamąja rankena, 4 prispaudikliais ir 1 šešiakampiu raktu.

Priedai pasirinktinai:

  • Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys, žr. Nr. 360530.
  • Ruošinių fiksatorius ir atsarginė rankena, žr. Nr. 360555 / 352650 ir 360800.
  • Sukamosios rankenos ilgintuvas, žr. Nr. 360850.
  • Spaustuvo lūpos, žr. ir Nr. 361380 − 361770 ir 362390362600.
  • Atsarginės pakopinės lūpos Nr. 361400; 361420, arba 361295; 361296.
  • Fiksatorius Nr. 360025.
  • Adapterio plokštė greitam kumštelių keitimui Xtrix Nr. 361293; 361294 dyd. 125.
  • Adapterio plokštės Nr. 361297 ir 361298 dyd. 125.

Pastaba:

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys