Trzpienie frezarskie do płytek wieloostrzowych LNMX z czterema krawędziami skrawającymi zapewniającymi wysoką wydajność usuwania wiórów (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3602256
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3602256
EAN / GTIN 7291075188776
Numer producenta 3602256
Numer L L23990 354

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, Dmin odcięcia 53 mm, długość całkowita (OAL): 400 mm, wysokość wału (H): 37 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 27 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNMX 110408R-HT
  • Dmin Odcinanie 53 mm
  • Długość całkowita (OAL) 400 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -15 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 60 mm
  • Wysokość trzonu (H) 37 mm