S40V SLANL-11 TANG Bară de strunjire pentru plăcuţă LNMX cu prindere tangențială cu șurub, cu patru muchii de tăiere pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor

Cod articol.: 3602256
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3602256
EAN / GTIN 7291075188776
Număr producător 3602256
L-Număr L23990 354

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 40 mm, Dmin de separare 53 mm, lungime totală (OAL) 400 mm, înălțimea tijei (H) 37 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de ridicare, partea mașinii (DCONMS) 40 mm
  • Direcție (HAND) Stânga
  • Lățime funcțională (WF) 27 mm
  • Denumire Inserție de tăiere (MIID) LNMX 110408R-HT
  • Dmin despărțire 53 mm
  • Lungimea totală (OAL) 400 mm
  • Unghi de atac axial (GAMP) -6 grade
  • Unghi de atac radial (GAMF) -15 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED) 60 mm
  • Înălțimea tijei (H) 37 mm