S40V SLANL-11 TANG Utensili con inserti tangenziali LNMX-HT a 4 taglienti, per elevati volumi di truciolo

Codice art.: 3602256
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3602256
EAN / GTIN 7291075188776
Codice del produttore 3602256
Numero-L L23990 354

Descrizione

Descrizione:

Barre di foratura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 40 mm, Dmin troncatura 53 mm, lunghezza totale (OAL) 400 mm, altezza gambo (H) 37 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 40 mm
  • Direzione (HAND) Left Hand
  • Larghezza di funzionamento (WF) 27 mm
  • Denominazione inserto (MIID) LNMX 110408R-HT
  • Dmin troncatura 53 mm
  • Lunghezza totale (OAL) 400 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 gradi
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -15 gradi
  • Diametro corpo ridotto (LDRED) 60 mm
  • Altezza gambo (H) 37 mm