S40V SLANL-11 TANG Stružni noži za tangencialno vijačno vpete obračalne rezalne ploščice LNMX s štirimi rezalnimi robovi za visoke zmogljivosti odstranjevanja

Št. art.: 3602256
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3602256
EAN/GTIN 7291075188776
Številka proizvajalca 3602256
L-število L23990 354

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, Dmin odcep 53 mm, skupna dolžina (OAL) 400 mm, višina stebla (H) 37 mm

Lastnosti:

  • Premer vpenjanja, na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (ROKA) Leva roka
  • Funkcionalna širina (WF) 27 mm
  • Oznaka Rezalni vložek (MIID) LNMX 110408R-HT
  • Dmin odcepljanja 53 mm
  • Celotna dolžina (OAL) 400 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -15 stopinj
  • Zmanjšani premer ohišja (LDRED) 60 mm
  • Višina trna (H) 37 mm