S40V SLANL-11 TANG Barres d'alésage à serrage par vis pour les plaquettes tangentielles LNMX 1506 HT avec 4 arêtes de coupe pour de hauts taux d'enlèvement de matière

Réf.: 3602256
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3602256
EAN / GTIN 7291075188776
Réf. fabricant 3602256
Article hors catalogue L23990 354

Description

Description:

Barres d’alésage, diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 40 mm, Dmin tronçonnage 53 mm, longueur totale (OAL) 400 mm, hauteur de tige (H) 37 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Désignation de la plaquette de coupe (MIID) LNMX 110408R-HT
  • Dmin tronçonnage 53 mm
  • Longueur totale (OAL) 400 mm
  • Angle de coupe axial (GAMP) -6 degrés
  • Angle de coupe radial (GAMF) -15 degrés
  • Diamètre réduit du corps (LDRED) 60 mm
  • Hauteur de la tige (H) 37 mm