S40V SLANL-11 TANG S-SLANL 20-11 Vyvrtávací tyčeTANG nesoucí tangenciálně šroubované břitové destičky LNMX se 4 řeznými hranami pro vysoké rychlosti úběru kovu

Č. pol.: 3602256
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602256
EAN/GTIN 7291075188776
Číslo výrobcu 3602256
Číslo L L23990 354

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, Dmin upínání 53 mm, celková délka (OAL) 400 mm, výška stopky (H) 37 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 110408R-HT
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 53 mm
  • Celková délka (OAL) 400 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 60 mm
  • Výška dríku (H) 37 mm

Vhodné výrobky

Vložky