S40V SLANL-11 TANG Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Tangenciales de 4 Filos LNMX…. para Elevada Extracción de Metal

Número de artículo: 3602256
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3602256
EAN / GTIN 7291075188776
Número del fabricante 3602256
Número L L23990 354

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 40 mm, Dmin tronzado 53 mm, longitud total (OAL) 400 mm, altura del vástago (H) 37 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 40 mm
  • Dirección (HAND) Left Hand
  • Ancho de funcionamiento (WF) 27 mm
  • Denominación de la placa de corte (MIID) LNMX 110408R-HT
  • Dmin Tronzado 53 mm
  • Longitud total (OAL) 400 mm
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP) -6 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF) -15 grados
  • Diámetro del cuerpo reducido (LDRED) 60 mm
  • Altura del vástago (H) 37 mm