• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Imadła centrujące, pneumatyczne, IOT, Typ: 100

Nr art.: 360181 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. siła mocująca do 10 kN
maksymalna wydajność sprężonego powietrza 9 bar
masa 11,6 kg
szerokość szczęk A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
wysokość H 95 mm
skok mocowania 6 mm
H1 171 mm
Pasujące do kodu barwnego PCV 100
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360181 100
EAN / GTIN 4062406572969
Numer producenta 360181 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Regulowany skok +5 mm na stronę.
  • Bezstopniowa regulacja siły mocowania do 22,5 kN. Suma arytmetyczna = 45 kN.
  • Również przy utracie sprężonego powietrza imadło umożliwia niewielkie (ok. 60 kg) mocowanie wstępne, co gwarantuje bezpieczne ułożenie obrabianego elementu, np. w przypadku stołów wymiennych.

Zaleta:

  • W zestawie akumulator ciśnieniowy z zaworami odcinającymi podwójnego działania.
  • Stałe monitorowanie ciśnienia mocowania i zwalniania, a także poziomu naładowania baterii przez WLAN.
  • Bez konieczności stosowania przepustów obrotowych.
  • Mocowanie i luzowanie przez doprowadzanie sprężonego powietrza za pośrednictwem robota.
  • Dostępny blok przyłączeniowy nr 360191 do poziomego lub pionowego przekazywania sprężonego powietrza.

Zastosowanie:

Do centrycznego mocowania komponentów. Nadaje się do automatycznej pracy w gniazdach mocujących 4-kanałowych, a także z przyłączami bocznymi.

Wyp. dodatkowe:

Blok przyłączeniowy nr 360191.
Zestaw szczęk nr 360135360151 rozm. 80.