Imadła centrujące, pneumatyczne, IOT, Typ: 160

Nr art.: 360181 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita min. L
99,2 mm
Długość całkowita maks. L
175 mm
Szerokość całkowita B
160 mm
Szerokość szczęk A
104 mm
Głębokość mocowania h2
8,5 mm
Szczęki wymienne
tak
Wybór siły mocowania
maksymalna siła zaciskająca
Siła mocowania
22,5 kN
Z otworem
tak
Szczęka wahliwa
nie
Możliwość obrotu
nie
Wersja
Pneumatyczne
Maksymalna wydajność sprężonego powietrza
9 bar
Masa
19 kg
Rodzaj produktu
Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360181 160
EAN / GTIN 4062406572983
Numer producenta 360181 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Regulowany skok +5 mm na stronę.
  • Bezstopniowa regulacja siły mocowania do 22,5 kN. Suma arytmetyczna = 45 kN.
  • Również przy utracie sprężonego powietrza imadło umożliwia niewielkie (ok. 60 kg) mocowanie wstępne, co gwarantuje bezpieczne ułożenie obrabianego elementu, np. w przypadku stołów wymiennych.

Zaleta:

  • W zestawie akumulator ciśnieniowy z zaworami odcinającymi podwójnego działania.
  • Stałe monitorowanie ciśnienia mocowania i zwalniania, a także poziomu naładowania baterii przez WLAN.
  • Bez konieczności stosowania przepustów obrotowych.
  • Mocowanie i luzowanie przez doprowadzanie sprężonego powietrza za pośrednictwem robota.
  • Dostępny blok przyłączeniowy nr 360191 do poziomego lub pionowego przekazywania sprężonego powietrza.

Zastosowanie:

Do centrycznego mocowania komponentów. Nadaje się do automatycznej pracy w gniazdach mocujących 4-kanałowych, a także z przyłączami bocznymi.

Wyp. dodatkowe:

Blok przyłączeniowy nr 360191.
Zestaw szczęk nr 360183 – 360187.