{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | BASIC | |
| Référence fabricant | Tyrolit | |
| Forme | forme droite | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 80 m/s | |
| Support | Tissu | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disques à lamelles | |
| Abrasif | zirconium (ZA) | |
| Spécification | ZA60-325 | |
| Pour matériau | acier inoxydable; acier | |
| Groupe de matières | Métal |
| Référence article | 34704497 | |
| EAN / GTIN | 9003173218563 | |
| Réf. fabricant | 34704497 | |
| Article hors catalogue | L50140 104058 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |