Tyrolit lamelslibeskive lige 115x22,23 mm 28N ZA60 BASIC stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34704497
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie BASIC
Producentbetegnelse Tyrolit
Beskrivelse formular lige
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul 22,23 mm
Finhedsgrad middel
Anbefalet periferihastighed maks. 80 m/s
Slibemiddelunderlag Tekstil
Indhold, enhed stk.
Produkttype Flapskive
Slibemiddel zirkonkorund (ZA)
Specifikation ZA60-325
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34704497
EAN/GTIN 9003173218563
Producentnummer 34704497
L-nummer L50140 104058
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Fra samme serie "BASIC" Se alle