• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Tyrolit disco lamellare piatto 115x22,23 mm 28N ZA60 BASIC acciaio/inox

Codice art.: 34704497
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie BASIC
Denominazione originale prodotto Tyrolit
Descrizione stampo Forma diritta
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22,23 mm
Grado di finezza es. media
Velocità periferica consigliata max. 80 m/s
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela
Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Specifiche ZA60-325
Per materiale stainless steel; steel
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34704497
EAN / GTIN 9003173218563
Codice del produttore 34704497
Numero-L L50140 104058
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Download & documenti

Della stessa famiglia "BASIC" Visualizza tutto