Lamelové Kotouče 2V1 Basic Na Běžnou A N

Artiklové číslo: 34704497
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada BASIC
Označení výrobce Tyrolit
Tvar Rovné
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti střední
Doporučená obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu tkanina
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Specifikace ZA60-325
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34704497
EAN / GTIN 9003173218563
Číslo výrobce 34704497
L-číslo L50140 104058
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Nové lamelové kotouče BASIC 2v1 nabízejí účinnost a odolnost za atraktivní cenu.
  • Ať už pracujete s ocelí nebo nerezovou ocelí, tento nástroj zvládne i ty nejobtížnější úkoly.
  • Díky nové konstrukci s o 30 % více linkami můžete těžit z výrazně delší životnosti.
  • S našimi lamelovými kotouči BASIC 2v1 si můžete být jisti, že váš projekt bude dokončen rychle a přesně.

Výhoda:

  • Delší životnost díky nové konstrukci s o 30 % více linkami
  • Dobrý specifický úběr materiálu
  • Účinnost a trvanlivost za atraktivní cenu

Použití:

  • Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Materiál:

  • ocel, nerezová ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Tyto lamelové kotouče jsou ideální pro rychlé a přesné použití na ocel a nerezovou ocel.

Ze stejné série "BASIC" Zobrazit všechny