Disco de láminas Tyrolit recto 115x22,23 mm 28N ZA60 BASIC acero/inox

Número de artículo: 34704497
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie BASIC
Denominación del fabricante Tyrolit
Forma Forma recta
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura medio/a
Velocidad circunferencial recomendada máx. 80 m/s
Soporte del abrasivo Tejido
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Especificación ZA60-325
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 34704497
EAN / GTIN 9003173218563
Número del fabricante 34704497
Número L L50140 104058
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Los nuevos discos de lija BASIC 2 en 1 ofrecen eficiencia y durabilidad a un precio atractivo.
  • Tanto si trabaja con acero como con acero inoxidable, esta herramienta le ayudará a realizar las tareas más difíciles.
  • Gracias al nuevo diseño con un 30 % más de lino, se beneficiará de una vida útil claramente mayor.
  • Con nuestros discos de lija de abanico BASIC 2 en 1, puede estar seguro de que su proyecto se realizará de forma rápida y precisa.

Ventaja:

  • Mayor vida útil gracias a un nuevo diseño con un 30 % más de lino
  • Buen desbaste específico
  • Eficiencia y durabilidad a un precio atractivo

Aplicación:

  • Granulometría 40/60 para un alto rendimiento de arranque
  • Granulometría 80/120 para trabajos finos

Material:

  • Acero, acero inoxidable

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 40/60 para un gran arranque de material
  • Tamaño del grano 80/120 para trabajos finos

Nota:

  • Estas arandelas de ventilador son perfectas para un uso rápido y preciso en acero y acero inoxidable.

De la misma serie "BASIC" Ver todos