Floorstand grinder rollers 165x50x54 A120 PREMIUM steel/inox/nf-metals

Nr art.: 34598962
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta Fächerräder; Gewebe Lamellenscheibe
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt walcowy
Szerokość tarczy T 50 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna; Szlifierka − toczek
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 54 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa płótno
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Materiał ścierny Ścierniwo korundowe (A)
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34598962
EAN / GTIN 9003173160381
Numer producenta 34598962
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

The large dimensions of the PREMIUM flap wheels ensure a long service life, continuity in processing and reduced wheel change times. They are suitable for use in hand-held machines with flexible shafts as well as on stationary polishing machines. The large diameter increases the contact surface and creates a more uniform sanding pattern compared to similar tools with smaller dimensions, which also allows them to be used on large surfaces. The arrangement of the flaps ensures continuous wear of the abrasive cloth and the continuous exposure of new abrasive grit, while maintaining a high and constant sanding performance throughout the life of the tool. The flap wheels combine flexibility with excellent adaptability to irregular contours. In addition, the strong ventilation prevents the work surface from overheating during processing, which leads to excellent results in a wide range of applications. The corundum abrasive flaps are mounted radially around the axis of the tool. The bore is reinforced by a metal ring with variable dimensions depending on the wheel diameter, which enables the wheel to be securely mounted on the grinding machine with the aid of an appropriate reducing flange.

Cecha szcz.:

  • Shape: Fabric lamellar disc
  • Material suitability: Non-ferrous metals, steel, stainless steel, plastic / PVC
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : C X A-P A120
  • Dimensions (D x T x H): 165 x 50 x 54 mm
  • Container diameter: 165 mm
  • Thickness: 50 mm
  • Bore: 54 mm
  • Grit size: 120
  • Tools for: Bench grinder

Zaleta:

  • Long tool life and consistent results
  • Reduced wheel change times
  • Outstanding grinding performance
  • Flexibility and adaptability
  • Strong ventilation during processing, resulting in lower thermal load

Zastosowanie:

  • Fine machining of large flat, concave or convex profiled surfaces
  • Grinding the inner and outer surfaces of containers, vessels and pipes
  • Fine machining of parts with irregular profiles such as handles, fittings, stamped parts, removal and cleaning of weld seams

Materiał:

  • Nonferrous metals/Steel/Stainless steel/Plastics / PVC
  • Nonferrous metals/Steel/Stainless steel/Plastics / PVC

Pasuje do:

  • Floorstanding grinder

Zalecenie:

  • When using flap wheels, the direction of rotation must be observed, which is determined by the side of the flaps with abrasive on the surface. Work must also be carried out with low contact pressure.
  • The machined workpiece must be fed in the opposite direction to the direction of rotation of the wheel. If used incorrectly, performance is reduced and there is a risk of wheel breakage.

Special features:
  • Low thermal load
  • Reduced wheel change times
  • Long tool life

Wskazówka:

  • Finishing wide flat, concave and convex surfaces
  • Grinding the internal and outer surfaces of tanks, containers and pipes
  • Finishing parts of irregular shape such as handles, taps and moulded parts; removing and cleaning of welding seams

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie