Kúpos szorítóhüvely menetfúrókhoz, MK/⌀: 4/22

Nr art.: 345000 4/22
Cena za 1 Darab
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK/⌀ Cena za 1 Darab (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype morsekonus MK
Holderdesign metrisk
Spændediameter 22 mm
Til skaft, firkant 18 mm
Med morsekonus (MK) ja
Morsekonus, størrelse MK 4
Standard DIN 6328
Materiale stål
Overflade hærdet; slebet
Spændeprofil firkant; rund
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype klemmebøsning
Indhold enkelt del

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 345000 4/22
EAN / GTIN 4045197311849
Numer producenta 345000 4/22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet, boring og udvendig konus slebne.

Anvendelse:

Som holder til cylindriske snittapper og rivaler med firkantmedbringer.

Norm:

DIN 6328

Anvendelsesdata:

Som holder til indstillingsbøsning, pendul-holder, hurtigskifteindsatser og flerspindler ved spindler, der ligger på hinanden.

Bemærk:

Må ikke anvendes til fræsearbejde!