{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Morsekegel MK | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Spanndurchmesser | 18 mm | |
| für Schaft-Vierkant | 14,5 mm | |
| mit Morsekegel (MK) | ja | |
| Morsekegel-Größe | MK 4 | |
| Norm | DIN 6328 | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | gehärtet; geschliffen | |
| Spannprofil | rund; vierkant | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Klemmhülse | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Numer artykułu | 345000 4/18 | |
| EAN / GTIN | 4045197311825 | |
| Numer producenta | 345000 4/18 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |