Stożkowe tulejki zaciskowe do gwintowników, MK/⌀: 2/7

Nr art.: 345000 2/7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK/⌀ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Średnica mocowania 7 mm
Do chwytu kwadratowego 5,5 mm
Ze stożkiem Morse’a (MK) tak
Wielkość stożka Morse’a MK 2
Norma DIN 6328
Materiał stal
Powierzchnia hartowana; wersja zeszlifowana
Profil mocujący 4-kąt; Kształt okrągły
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 345000 2/7
EAN / GTIN 4045197311665
Numer producenta 345000 2/7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości, otwór i stożek zewnętrzny szlifowane.

Zastosowanie:

Do mocowania gwintowników i rozwiertaków z chwytem walcowym i czworokątnym.

Norma:

DIN 6328.

Dane dot. zastos.:

Do mocowania w tulejach nastawnych, oprawkach wahliwych, wkładkach szybkowymiennych i automatach wielowrzecionowych,w przypadku gdy wrzeciona znajdują się blisko siebie.

Wskazówka:

Nie nadają się do frezowania!