Konisk klämhylsa för gängtappar 4/22

Article no.: 345000 4/22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

För skaft-⌀ 22 mm
För skaft-□ 18 mm
Produktslag Klämhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 345000 4/22
EAN / GTIN 4045197311849

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdad, hål och utvändig kona slipade.

Användningsdata:

För montering av cylindriska gängtappar och brotschar med fyrkantmedbringare.

Norm:

DIN 6328

Skärdata:

För montering i inställningshylsor, pendelhållare, tapphylsor och flerspindliga maskiner med tätt liggande spindlar.

Anmärkning:

Inte lämplig för fräsarbeten!
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
    MK/⌀ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen