Stożkowe tulejki zaciskowe do gwintowników 2/5,5

Nr art.: 345000 2/5,5
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
do chwytów o ⌀ 5,5 mm
do chwytów o □ 4,3 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 345000 2/5,5
EAN / GTIN 4045197311641

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości, otwór i stożek zewnętrzny szlifowane.

Zastosowanie:

Do mocowania gwintowników i rozwiertaków z chwytem walcowym i czworokątnym.

Norma:

DIN 6328.

Dane dot. zastos.:

Do mocowania w tulejach nastawnych, oprawkach wahliwych, wkładkach szybkowymiennych i automatach wielowrzecionowych,w przypadku gdy wrzeciona znajdują się blisko siebie.

Wskazówka:

Nie nadają się do frezowania!
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
    MK/⌀ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka