{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône morse CM | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Diamètre de serrage | 10 mm | |
| Pour tige carrée | 8 mm | |
| Avec cône morse (CM) | oui | |
| Taille cône morse | CM 3 | |
| Norme | DIN 6328 | |
| Matériau | acier | |
| Surface | avec rectification; trempage | |
| Profil de serrage | forme carrée; forme ronde | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | douilles fendues | |
| Sommaire | pièce unique |
| Numer artykułu | 345000 3/10 | |
| EAN / GTIN | 4045197311740 | |
| Numer producenta | 345000 3/10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |