Stożkowe tulejki zaciskowe do gwintowników, MK/⌀: 1/7

Nr art.: 345000 1/7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK/⌀ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Holder type morse taper MT
Holder version dimensionless nominal size without cooling
Holder size, no dimensions 1
Clamping diameter 7 mm
For shank square 5.5 mm
With Morse taper (MT) yes
Morse taper size MK 1
Standard DIN 6328
Material steel
Surface ground
Clamping profile round; square
Interface joint 1; joint 2
Type of product clamping sleeve
Content single part

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 345000 1/7
EAN / GTIN 4045197311627
Numer producenta 345000 1/7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Opis

Modelis:

Pilnai užgrūdintos, tvirtinimo kiaurymė ir išorinis kūgis šlifuoti.

Paskirtis:

Sriegiklio arba plėstuvo su cilindriniu kotu ir kvadratu, tvirtinimui.

Standartas:

DIN 6328

Pjovimo režimai:

Užspaudimui įvorėse ir greitojo keitimo sriegimo laikikliuose bei daugiasukliuose agregatuose, kuriuose sukliai arti vienas kito.

Pastaba:

Netinka frezavimui!