Stożkowe tulejki zaciskowe do gwintowników, MK/⌀: 3/8

Nr art.: 345000 3/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK/⌀ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Morsekegel MK
Aufnahmeausführung metrisch
Spanndurchmesser 8 mm
für Schaft-Vierkant 6,2 mm
mit Morsekegel (MK) ja
Morsekegel-Größe MK 3
Norm DIN 6328
Material Stahl
Oberfläche gehärtet; geschliffen
Spannprofil rund; vierkant
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Klemmhülse
Inhalt Einzelteil

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 345000 3/8
EAN / GTIN 4045197311726
Numer producenta 345000 3/8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet, boring og udvendig konus slebne.

Anvendelse:

Som holder til cylindriske snittapper og rivaler med firkantmedbringer.

Norm:

DIN 6328

Anvendelsesdata:

Som holder til indstillingsbøsning, pendul-holder, hurtigskifteindsatser og flerspindler ved spindler, der ligger på hinanden.

Bemærk:

Må ikke anvendes til fræsearbejde!