{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 4 | |
| Średnica mocowania | 20 mm | |
| Do chwytu kwadratowego | 16 mm | |
| Ze stożkiem Morse’a (MK) | tak | |
| Wielkość stożka Morse’a | MK 4 | |
| Norma | DIN 6328 | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | wersja zeszlifowana | |
| Profil mocujący | 4-kąt; Kształt okrągły | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 345000 4/20 | |
| EAN / GTIN | 4045197311832 | |
| Numer producenta | 345000 4/20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |