{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ upínače | Morse kužel MK | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 4 | |
| Upínací průměr | 20 mm | |
| Pro čtyřhrannou stopku | 16 mm | |
| S morseovým kuželem (MK) | ano | |
| Velikost morseova kužele | MK 4 | |
| Norma | DIN 6328 | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | broušeno | |
| Upínací profil | Kulatá; Čtyřhran | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací pouzdro | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 345000 4/20 | |
| EAN / GTIN | 4045197311832 | |
| Číslo výrobce | 345000 4/20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |