Stożkowe tulejki zaciskowe do gwintowników, MK/⌀: 1/3,5

Nr art.: 345000 1/3,5
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK/⌀ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do chwytów o ⌀ 3,5 mm
do chwytów o □ 2,7 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 345000 1/3,5
EAN / GTIN 4045197311566
Numer producenta 345000 1/3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości, otwór i stożek zewnętrzny szlifowane.

Zastosowanie:

Do mocowania gwintowników i rozwiertaków z chwytem walcowym i czworokątnym.

Norma:

DIN 6328.

Dane dot. zastos.:

Do mocowania w tulejach nastawnych, oprawkach wahliwych, wkładkach szybkowymiennych i automatach wielowrzecionowych,w przypadku gdy wrzeciona znajdują się blisko siebie.

Wskazówka:

Nie nadają się do frezowania!