{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Référence fabricant | Dachdeckerscheibe | |
| Emballage | En vrac | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme ronde | |
| Diamètre | 230 mm | |
| Largeur disque T | 2,4 mm | |
| Support | acier | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Support | Céramique | |
| Couleur | argent | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Abrasif | diamant (D) | |
| Granulométrie (micromètres) | 30 µm | |
| Pour matériau | béton; pierre; brique | |
| Groupe de matières | matériaux de construction minéraux | |
| Norme | EN 13236 |
| Référence article | 34485652 | |
| EAN / GTIN | 9003173093719 | |
| Réf. fabricant | 34485652 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |