{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, srebro | Srebrno siva | |
| Serija | STANDARD | |
| Oznaka proizvajalca | Dachdeckerscheibe | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Opis oblike | okroglo | |
| Premer | 230 mm | |
| Širina plošče | 2,4 mm | |
| Nosilni krožnik | jeklo | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine | 22,23 mm | |
| Brusna podlaga | Keramika | |
| Barva | srebro | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Brusno sredstvo | diamant (D) | |
| Velikost zrnja (mikrometri) | 30 µm | |
| Specifikacija | 2 | |
| Primerno za material | beton; kamen; opeka | |
| Skupina surovin | mineralni gradbeni materiali | |
| Standard | EN 13236 |
| Številka izdelka | 34485652 | |
| EAN/GTIN | 9003173093719 | |
| Številka proizvajalca | 34485652 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |