RPGN 060200 T01020 IS15 Okrągła ceramiczna płytka wymienna do obróbki stopów na bazie niklu i stali hartowanej

Nr art.: 3448265
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3448265
EAN / GTIN 7291075498226
Numer producenta 3448265

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, średnica okręgu wpisanego (IC): 6,35 mm, grubość płytki tnącej (S): 2,38 mm

Cecha szcz.:

  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,5 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 6,35 mm
  • Rozmiar WSP 1,5 T0
  • Grubość wkładki tnącej (S): 2,38 mm
  • Maksymalny posuw 0,3 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min): 0,1 mm/obr.