RPGN 060200 T01020 IS15 plaquette ronde céramique pour l’usinage des alliages à base de nickel et des acier trempés

Réf.: 3448265
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3448265
EAN / GTIN 7291075498226
Réf. fabricant 3448265

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 6.35 mm
  • Taille de plaquette 1.5 T0
  • Épaisseur plaquette (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)): 0.1 mm/rev