RPGN 060200 T01020 IS15 runde keramik skær til bearbejdning af nikkelbaserede legeringer og hærdet stål

Art.-nr.: 3448265
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3448265
EAN/GTIN 7291075498226
Producentnummer 3448265

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/sporstikning, diametre InCircle (IC) 6.35 mm, skæreskærtykkelse (s) 2.38 mm

Egenskab:

  • Maksimal snitlængde (APMX): 1,5 mm
  • diametre InCircle (IC): 6,35 mm
  • WSP størrelse 1.5 T0
  • Indsætningstykkelse (s): 2,38 mm
  • Maks. fremføring 0.3 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 1 mm
  • Min. fremføringsrotation (ft(min)): 0.1 mm/omdr.