RPGN 060200 T01020 IS15 Plăcuţă ceramică rotundă pentru prelucrarea aliajelor pe bază de nichel și a oțelului călit

Cod articol.: 3448265
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3448265
EAN / GTIN 7291075498226
Număr producător 3448265

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, diametru interior (IC) 6,35 mm, grosimea Plăcuţăi de tăiere (S) 2,38 mm

Caracteristică:

  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 1,5 mm
  • Diametru interior (IC): 6,35 mm
  • Dimensiune WSP 1,5 T0
  • Grosimea inserției (S): 2,38 mm
  • Alimentare maximă 0,3 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 1 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,1 mm/rot