RPGN 060200 T01020 IS15 Inserti Ceramici Tondi per la lavorazione di leghe a base nickel e acciai temprati

Codice art.: 3448265
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3448265
EAN / GTIN 7291075498226
Codice del produttore 3448265

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 2.38 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.5 mm
  • Diametro inscritto (IC): 6.35 mm
  • Dimensione inserto 1.5 T0
  • Spessore inserto (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.1 mm/rev