RPGN 060200 T01020 IS15 Plaquitas Cerámicas Redondas Positivas para Fundición y Aleaciones Resistentes al Calor

Número de artículo: 3448265
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3448265
EAN / GTIN 7291075498226
Número del fabricante 3448265

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 6.35 mm
  • Tamaño Inserto 1.5 T0
  • Espesor de la plaquita (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.1 mm/rev