RPGN 060200 T01020 IS15 kruhová keramická destička pro obrábění slitin na bázi niklu a kalených ocel

Artiklové číslo: 3448265
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3448265
EAN / GTIN 7291075498226
Číslo výrobce 3448265

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, průměry incircle (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Maximální délka řezu (APMX): 1,5 mm
  • průměry inkružnice (IC): 6,35 mm
  • Velikost WSP 1,5 T0
  • Tloušťka břitové destičky (S): 2,38 mm
  • Maximální posuv 0,3 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 1 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,1 mm/rev