RPGN 060200 T01020 IS15 Okrogli keramika vložek za obdelavo zlitin na osnovi niklja in utrjenih jeklo

Št. art.: 3448265
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3448265
EAN/GTIN 7291075498226
Številka proizvajalca 3448265

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, premer Incircle (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm

Lastnosti:

  • Največja dolžina rezanja (APMX): 1,5 mm
  • premer Incircle (IC): 6,35 mm
  • Velikost WSP 1,5 T0
  • Debelina ploščice (s): 2,38 mm
  • Največji pomik 0,3 mm/vrt
  • Min. globina reza 1 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,1 mm/vrt