Tyrolit paper roll 115x5 A60 PREMIUM plastics/wood/paint

Nr art.: 34231871
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta A-P21 P D
Opis formy kształt okrągły
Szerokość materiału ściernego 115 mm
Długość materiału ściernego 5 000 mm
Podłoże ścierniwa Papier
Rodzaj produktu Papier ścierny
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34231871
EAN / GTIN 9003172011165
Numer producenta 34231871
Numer L L50140 1856
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • PREMIUM A-P21 P D Paper Rolls make leveling, smoothing, and finishing coatings easy.
  • Thanks to the open distribution of grain on a light paper backing, they are the ideal solution for dry applications.
  • At the same time, the semi-open coating protects against clogging and thus enables you to achieve an excellent finishing of surfaces made of wood or Plastic or the machining of paints and lacquers.

Cecha szcz.:

  • Form: PAPER Roll
  • Specification : A-P21 P D
  • Dimension (T x H): 115 x 5 mm
  • Thickness: 115 mm
  • Drill hole: 5 mm
  • Grain size: 60
  • Material suitability: Wood;Plastics / PVC;Paint
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Hand-operated grinding

Zaleta:

  • Perfect solution for dry grinding thanks to open distribution of aluminum oxide grain on light paper backing
  • Semi-open coat prevents loading and delivers an excellent surface finish
  • Universal use

Zastosowanie:

  • For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander
  • For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation

Materiał:

  • Wood/Plastics / PVC/Paint
  • Wood/Plastics / PVC/Paint

Pasuje do:

  • Hand-operated grinding

Wskazówka:

  • For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander
  • For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie